VARTA(バルタ)
VARTA シルバーダイナミックHVバッテリー(Silver Dynamic HV)
ハイブリッド車補機用バッテリー
用途
ハイブリッド車補機用バッテリー
仕様
無補水
幅(mm)
126
高さ(mm)
224
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28507869
S34B20R
195
11
28(5時間率)
340
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28507878
S46B24R
236
13.3
36(5時間率)
370
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください