VARTA(バルタ)
VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)
アイドリングストップ車用バッテリー
用途
アイドリングストップ車用バッテリー
仕様
無補水
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28507939
K50/60B19L
129
10.5
227
30(5時間率)
380
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28507948
K50R/60B19R
129
10.5
227
30(5時間率)
380
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28507957
M-50/60B20L
129
10.9
227
34(5時間率)
400
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28507966
M-50R/60B20R
129
10.9
227
34(5時間率)
400
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28507975
N-70/80B24L
129
13.7
227
46(5時間率)
500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28507984
N-70R/80B24R
129
13.7
227
46(5時間率)
500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28508000
Q-90/115D23L
173
18
225
60(5時間率)
660
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28508009
Q-90R/115D23R
173
18
225
60(5時間率)
660
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28508018
S-100/130D26L
173
20.3
225
64(5時間率)
720
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28508027
S-100R/130D26R
173
20.3
225
64(5時間率)
720
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28508036
T-110/145D31L
173
22.7
225
75(5時間率)
820
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28508045
T-110R/145D31R
173
22.7
225
75(5時間率)
820
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください