フィルム厚み測定器 高精度タイプ

フィルム厚み測定器 高精度タイプ - フジワーク

測定者によるバラつきを抑え、1μm以下の極薄フィルムも快適正確測定。

電源(V)AC100出力RS232C指示精度(μm)0.2分解能(μm)0.01測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14N(最低)測定子R30超硬球面繰返し精度(μm)0.1内容量1台
注意
※測定物の材質により測定範囲が変わる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28508185HKT-Master0.01AA
877,000
859,800
945,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする