フィルム厚み測定器 高性能タイプ

フィルム厚み測定器 高性能タイプ - フジワーク

電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。
測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。
測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。

電源(V)AC100~240または単三電池5本(充電式電池可)出力Opto RS232C デジマチック分解能(μm)0.1測定範囲(μm)500スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力0.14(最低)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.2内容量1台
注意
※測定物の材質により測定範囲が変わる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28508219HKT-Master0.1BB
605,000
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする