マイチョイス ステンレス製メロン・スイカスプーン

マイチョイス ステンレス製メロン・スイカスプーン - パール金属マイチョイス ステンレス製メロン・スイカスプーン - パール金属

長くて使いやすいハンドル

材質ステンレス鋼全長(mm)170質量(g)24全長×幅W(mm)170×27食器の種類洋食器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509470B-5713
300
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする