マキテック
スチール製車いす
背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
用途
病院・介護施設内の使用に便利です
質量(kg)
14.7
種類
自走用
機能
背折れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
66×99.5×88
高さ(cm)
押し手:88、アームレスト:22.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×99.5×66
前座高(cm)
44
後座高(cm)
41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
42×40
車輪サイズ(inch)
前:6、後:22
走行タイプ
自走
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
関連資料:
(1.25MB)
注意
※座る際は手元のブレーキをかけて座ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509795
EX-11KGS
本体フレーム:アルミ、シート:ポリエステル、前輪:TPR、後輪:PU
黒/グレー
¥
60,000
¥
23,980
非課税商品
¥
23,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28509804
EX-11BS
本体フレーム:アルミ、シート:PVC、前輪:TPR、後輪:PU
紺
¥
60,000
¥
23,980
非課税商品
¥
23,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。