モニターライト VESA穴固定式 LED リングライト リング直径 10段階調光 ライト3色モード
モニターの裏に取り付けられるから、三脚不要でデスク周りがスッキリ!室内でも明るく撮れて好印象!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適な、VESA規格のネジ穴に対応したリングライトです。スタンド部分をモニター裏に固定することで机の上で場所を取らず、スペースを広く使えます。 リングライトは昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能。手元を照らすデスクライトとしても使えます。リングの直径はしっかり照らせる26cmです。 ※モニターの裏にVESA規格のネジ穴があるスタンド付きモニターで使用できます。
動画配信・オンライン会議に最適なマウントタイプのリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり、「暗くて顔がよく見えない」を解決します。
マウント部分をモニター裏に固定することで、三脚が不要に。机の上で場所を取らず、スペースを広く使えます。
動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。
色温度は、撮影シーンや部屋の照明に合わせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。
暗い部屋など、状況に応じてリモコンで10段階の明るさ調整をすることができます。
明るさは約70ルーメン~640ルーメンです。(理論値)
2800K~6700Kの相関色温度(CCT)を備えています。また演色性もJIS規格で推奨されているRa80を満たしているため、くっきり鮮明な色彩を再現します。
リングの直径はしっかり照らせる26cmです。
VESA規格(75mm×75mm・100mm×100mm)のネジ穴があるスタンド付きモニターに対応しています。 ※モニター側の対応ネジサイズM4×10mm
※モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。
リモコンはケーブルの途中にあるため、手元で簡単に操作が可能です。
電源をOFFにした際の色温度・輝度を記憶するメモリー機能を搭載し、毎回起動時に調節する手間をなくします。
付属のネジは硬貨(コイン)などで簡単に取り付けられるため、工具は不要です。
フレキシブルアームのため、ライトの角度・位置の微調整が可能で、手前に折り曲げることでデスクライトとしても使用可能。手元も明るく照らせます。
使用しないときはモニターの裏にライトを収納できるため、お部屋をすっきり見せることが可能です。
※モニターサイズ、形状によっては完全にモニター裏に収納できない場合があります。
ケーブルは取り回しのしやすい1.5mです。
接続端子はUSB-Aコネクターを採用、手持ちの5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
