Galaxy A54 5G ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量

Galaxy A54 5G ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 エレコム Galaxy A54 5G ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 エレコム Galaxy A54 5G ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 エレコム Galaxy A54 5G ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 エレコム Galaxy A54 5G ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 エレコム Galaxy A54 5G ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 エレコム Galaxy A54 5G ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 エレコム

端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ソフトレザーケースです。
端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ソフトレザーケースです。
端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース内側に、愛らしいフラワープリントを施しています。
不使用時に画面をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

適合ワイヤレス充電器対応 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 タイプケース型 対応機種Galaxy A54 5G(SC-53D/SCG21) 特性手帳型/マグネット/フラップ/衝撃吸収/超軽量 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28511895 PM-G233PLFUJPND ディープピンク
オープン
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷
28511886 PM-G233PLFUJNV ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする