クツワ
学童はさみヒラクーノ
大きくひらいてじょうずに切れる!
大きいほうのハンドルは指が4本入り、しっかり握れて力を入れやすい。
ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい
ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ
用途
はさみ
付属品
名前欄/名前シール付
材質
刃:ステンレス(スチール)/ハンドル:ABS・エラストマー
質量(g)
37
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
149×57×14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511536
SS115PU
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28511545
SS115L
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください