デビカ
ノングルーはさみ
使いやすいベーシックタイプのはさみ
サビに強いステンレス!
用途
はさみ
材質
刃:ステンレス鋼/持ち手:ABS
全長(mm)
170
質量(g)
56(包装資材含む)
刃長(mm)
65
加工
フッ素コート
ハンドル
左右対称
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511649
043817
¥
680
¥
518
¥
570
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください