曜日別特売

クールフェミニンツナギ

クールフェミニンツナギ - GRACE ENGINEER’Sクールフェミニンツナギ - GRACE ENGINEER’Sクールフェミニンツナギ - GRACE ENGINEER’Sクールフェミニンツナギ - GRACE ENGINEER’Sクールフェミニンツナギ - GRACE ENGINEER’Sクールフェミニンツナギ - GRACE ENGINEER’Sクールフェミニンツナギ - GRACE ENGINEER’Sクールフェミニンツナギ - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

速乾性がある夏素材でムレを軽減するベンチレーションメッシュを多数用いた女性のための夏専用ツナギです。
ヒップオープン機能もあります。
女性らしいくすみカラーです。

仕様(コイルファスナー)前立て・胸ポケット・ヒップオープン種別半袖つなぎ混率(%)ポリエステル80/綿20生地性能速乾性袖丈半袖内容量1着
全27種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28520426GE-735-12-05ネイビー5658639
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520435GE-735-12-07ネイビー7679040
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520444GE-735-12-09ネイビー9699441
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520460GE-735-12-11ネイビー11719842
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520469GE-735-12-13ネイビー137310243
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520487GE-735-12-7Bネイビー7B6710041
10,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520496GE-735-12-9Bネイビー9B6910642.5
10,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520505GE-735-12-11Bネイビー11B7111244
10,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520514GE-735-56-05ピスタチオグリーン5658639
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520530GE-735-56-07ピスタチオグリーン7679040
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520539GE-735-56-09ピスタチオグリーン9699441
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520548GE-735-56-11ピスタチオグリーン11719842
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520557GE-735-56-13ピスタチオグリーン137310243
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520566GE-735-56-15ピスタチオグリーン157510644
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520575GE-735-56-7Bピスタチオグリーン7B6710041
10,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520584GE-735-56-9Bピスタチオグリーン9B6910642.5
10,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520600GE-735-56-11Bピスタチオグリーン11B7111244
10,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520609GE-735-57-05コーラルローズ5658639
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520618GE-735-57-07コーラルローズ7679040
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520627GE-735-57-09コーラルローズ9699441
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520636GE-735-57-11コーラルローズ11719842
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520645GE-735-57-13コーラルローズ137310243
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520654GE-735-57-15コーラルローズ157510644
10,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520670GE-735-57-7Bコーラルローズ7B6710041
10,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520679GE-735-57-9Bコーラルローズ9B6910642.5
10,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520688GE-735-57-11Bコーラルローズ11B7111244
10,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520478GE-735-12-15ネイビー157510644
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28520444
2023-09-15
用途: 園芸作業
農・林・水産業

サラリとした素材でストレッチが効いているので、楽に着られ活動しやすいです。
真夏でも熱がこもらず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする