【名入れカレンダー】シンプルデスク(7ページタイプ) 《ロゴ印刷オプション付き》
12月始まりで、年末から使っていただける卓上カレンダー。紙製リングを使用した環境に配慮した商品です。透明ビニール袋への無料梱包サービス付きで届いてそのままお渡しいただけます。
仕様年表付,前後月表示,メモスペース,土曜日色分け
寸法(mm)155×180
タイプ卓上
枚数8
紙質マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×160
名入れ名入れカードへオンデマンド印刷(フルカラー可)
製本リング製本
内容量1セット(50冊)
注意
※名入れカードへオンデマンド印刷となります。印刷色をオプションでご指定下さい。※透明ビニール袋で個装した状態でのお届けになります。
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。

※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。