【名入れカレンダー】カラーブロック レインボー 《ロゴ印刷オプション付き》

【名入れカレンダー】カラーブロック レインボー  《ロゴ印刷オプション付き》 レスタス

シンプルで見やすフォントを使用した、便利なインデックス付名入れカレンダー。紙製リングで環境に配慮した商品です。透明ビニール袋への無料梱包サービス付です。

仕様年表付,前後月表示,メモスペース,六曜,土曜日色分け 寸法(mm)155×180 タイプ卓上 枚数13 紙質マットコート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×160 名入れ名入れカードへオンデマンド印刷(フルカラー可) 製本リング製本 内容量1セット(50冊)
注意
※名入れカードへオンデマンド印刷となります。印刷色をオプションでご指定下さい。
※透明ビニール袋で個装した状態でのお届けになります。
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
28541286 NS401
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする