曜日別特売

SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)

SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) - SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) - SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) - SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) - SMT(南海精工所)

軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高温まで安心して使用できます。
高速性は良好です。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全33種類を絞り込む
トラスコ品番
幅(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28699976SS6000ZZ332-15688外輪:26内輪:10
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699985SS6001ZZ332-15848外輪:28内輪:12
オープン
789
868(税込)
当日出荷
28699994SS6002ZZ332-16069外輪:32内輪:15
オープン
889
978(税込)
当日出荷
28700010SS6003ZZ332-162210外輪:35内輪:17
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700019SS6004ZZ332-164912外輪:42内輪:20
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700028SS6005ZZ332-166512外輪:47内輪:25
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700037SS6006ZZ332-168113外輪:55内輪:30
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700046SS6007ZZ332-170314外輪:62内輪:35
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700055SS6008ZZ332-172015外輪:68内輪:40
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700064SS6200ZZ332-17719外輪:30内輪:10
オープン
829
912(税込)
当日出荷
28700080SS6201ZZ332-179710外輪:32内輪:12
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700089SS6202ZZ332-181911外輪:35内輪:15
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700098SS6203ZZ332-183512外輪:40内輪:17
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700107SS6204ZZ332-185114外輪:47内輪:20
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700116SS6205ZZ332-187815外輪:52内輪:25
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700125SS6206ZZ332-189416外輪:62内輪:30
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700134SS6207ZZ332-191617外輪:72内輪:35
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
28700150SS6300ZZ332-199111外輪:35内輪:10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700159SS6301ZZ332-201712外輪:37内輪:12
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700168SS6303ZZ332-205014外輪:47内輪:17
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700177SS6304ZZ332-207615外輪:52内輪:20
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28700186SS6305ZZ332-209217外輪:62内輪:25
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700195SS6306ZZ332-211419外輪:72内輪:30
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
28700220SS6800ZZ332-21315外輪:19内輪:10
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
28700229SS6801ZZ332-21575外輪:21内輪:12
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700256SS6803ZZ332-21905外輪:26内輪:17
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700265SS6804ZZ332-22117外輪:32内輪:20
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700274SS6806ZZ332-22547外輪:42内輪:30
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700299SS6901ZZ332-23356外輪:24内輪:12
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700308SS6902ZZ332-23517外輪:28内輪:15
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700326SS6903ZZ332-23787外輪:30内輪:17
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700344SS6904ZZ332-23949外輪:37内輪:20
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700360SS6907ZZ332-245910外輪:55内輪:35
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする