SMT(南海精工所)
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高速性は接触シールによる限界があります。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。
材質
ステンレス(SUS440C)
シール
ニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)
使用温度範囲(℃)
-30~110
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28700204
SS68002RS
334-7711
5
外輪:19
内輪:10
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
28700238
SS68022RS
334-7737
5
外輪:24
内輪:15
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700247
SS68032RS
334-7745
5
外輪:26
内輪:17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700290
SS69002RS
334-7800
6
外輪:22
内輪:10
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700317
SS69032RS
334-7834
7
外輪:30
内輪:17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700335
SS69042RS
334-7842
9
外輪:37
内輪:20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方