KLEIN TOOLS
呼線 ファイバーグラス製
ファイバーグラス製の呼線です。
ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。
ハンドルがついており操作性に優れています。
用途
配管内の通線作業に。
トラスコ品番
137-4248
材質
ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン
全長(m)
61
線径(Φmm)
4.8
外径(Φmm)
431.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702146
56059
¥
70,224
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください