積水 セイフティスリーブ
ガードレール端末を保護する製品です。
耐衝撃性の高いゴム弾性仕様で万が一の歩行者・自転車の接触にも優しい設計です。
歩行者・自転車の接触時の衝撃を緩和します。
用途歩行者・自転車の接触時の衝撃を緩和に。
トラスコ品番160-1590
セット内容取扱説明書
材質合成ゴム
幅(mm)360
厚さ(mm)220
色白
内容量1個
注意
※B種・C種ガードレール専用です。
ガードレール端末を保護する製品です。
耐衝撃性の高いゴム弾性仕様で万が一の歩行者・自転車の接触にも優しい設計です。
歩行者・自転車の接触時の衝撃を緩和します。