日動電工 日動電工の 制御機器 日動電工の キャビネット / プラボックス 日動電工の プラボックス 電力取付板ND4型 電力取付板ND4型 注文コード 高対候性樹脂を使用している電力量計取付板です。 トラスコ品番198-6204 材質硬質塩化ビニル 色ライトブラック 奥行(mm)35 適合範囲30A~120A 縦(mm)350 横(mm)220 内容量1個 注意 ※電力会社によって寸法規定がある場合があるため、ご確認の上、最適寸法の取付板をご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ND4KLB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28703074 ND4KLB オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット / プラボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラスチック防水ケース GB 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プラスチックケース E-CALL 税込¥450~ ¥409~ モールドケース 黒 80×120×28 T.SIN(テイシン電機) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ Seeeduino XIAO拡張ボード用アクリルケース Seeed Studio 税込¥703 ¥639 バスケットへ 防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ タカチ電機工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,318~ ¥1,198~ PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ PXF形プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用) 日東工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用) 日東工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 税込¥9,458~ ¥8,598~ スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,077~ ¥979~ 外部取付足 ステンレス製?WGF?(WG・WGPC・WGVシリーズ用) タカチ電機工業 税込¥813 ¥739 バスケットへ IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 税込¥8,028~ ¥7,298~ WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 税込¥2,968~ ¥2,698~ パネル 1枚 タカチ電機工業 税込¥747 ¥679 バスケットへ ビス・ケージナットセット 摂津金属工業 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスプラボックスプラボックス本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります プラボックス本体 中継ボックス プラボックスその他関連用品 防水型中継ボックス シェアする マイページ 最近見た商品