ハンドル 2958
Vikan社の全ての商品にジョイントします。
握りやすい形状のエルゴノミックデザインにより、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
材質アルミニウム
長さ(mm)1270
外径(Φmm)32
耐熱温度(℃)100
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
注意
※塩素および酸性の溶液の使用する場所で使用する際は注意してください。
モップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28705314 | 29583 | 27390966 | 29583 |
|
ヴァイカン アルミハンドル | Vikan(ヴァイカン) | 1個 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 28705330 | 29584 | 27390939 | 29584 |
|
ヴァイカン アルミハンドル | Vikan(ヴァイカン) | 1個 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 28705339 | 29585 | 27390923 | 29585 |
|
ヴァイカン アルミハンドル | Vikan(ヴァイカン) | 1個 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 28705348 | 29586 | 27390948 | 29586 |
|
ヴァイカン アルミハンドル | Vikan(ヴァイカン) | 1個 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |