椿本チエイン
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途
動力伝達用
材質
スチール
列数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
ローラー外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28705436
RS60-1-CP-U
207-3132
19.05
160
44.1
11.91
¥
15,098
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28705454
RS80-1-CP-U
207-3134
25.4
120
78.5
15.88
¥
24,726
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください