椿本チエイン
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途
動力伝達用
材質
スチール
列数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
ローラー外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28705470
RS80-2-CP-U
207-3135
25.4
120
157
15.88
¥
54,157
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28705497
RS100-2-CP-U
207-3138
31.75
96
235
19.05
¥
75,273
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
28705515
RS120-2-CP-U
207-3140
38.1
80
333
22.23
¥
111,596
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。