グローベン
太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション
スマプロBT用オプションです。
スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです。
トラスコ品番
257-2775
セット内容
壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個
材質
本体:ステンレス ホース:塩化ビニール
幅(mm)
60
高さ(mm)
80
品名
壁面アダプターセット
内容量
1セット
注意
※壁面アダプターの取付は壁面や支柱になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711508
C10SMB100
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください