曜日別特売

Vブロックマグネット

Vブロックマグネット - ノガVブロックマグネット - ノガ

Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。
コネクターは取り外して使用できます。

用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28711630VB1001258-0016607380Φ8~52
27,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711639VB1002257-95636073100Φ8~52
30,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
28711648VB1003257-95627095100Φ8~65
39,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711657VB1004257-95607095120Φ8~65
42,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする