曜日別特売

Vブロックマグネットセット 支柱タイプ

Vブロックマグネットセット 支柱タイプ - ノガVブロックマグネットセット 支柱タイプ - ノガ

オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。
さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。
ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。

用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)内容量1セット
注意
※テストインジケーターおよびダイヤルゲージは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28711666VB1100257-9558Vブロック(VB1002)+PHホルダー(PH3101)6073100
38,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711675VB1200257-9559Vブロック(VB1004)+PHホルダー(PH3101)7095120
49,700
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする