ノガ
Vブロックマグネットセット アームタイプ
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途
製品の加工および検査用。
幅(mm)
70
高さ(mm)
95
ねじサイズ
M5(内径)
内容量
1セット
注意
※テストインジケーターおよびダイヤルゲージは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
奥行(mm)
クランプ範囲(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711684
VB1300
257-9557
VB1002+NF60103
100
Φ8~52
300(上面)600(底面)
¥
46,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
28711700
VB1400
257-9556
VB1004+NF60103
120
Φ8~65
300(上面)800(底面)
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください