曜日別特売

センサー付充電式LEDヘッドライト

センサー付充電式LEDヘッドライト - GROZ

ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。
センサーは全てのモードでアクティブにできます。
センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。
ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。
ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。

付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8720材質ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)40奥行(mm)39電源(V)専用充電池(付属)センサー有り保護等級IP54充電時間3時間点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)最大点灯時間10時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712147LED/225
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする