西敬(イカリボシ)
マグネットタック
強力異方性マグネットです。
書類の掲示に最適です。
用途
事務所・工場のスチール面などに。
材質
異方性マグネット・スチロール樹脂
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
8
保持枚数
10
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712759
CMT-50RW
337-1064
白
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
28712768
CMT-50RR
337-1039
赤
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
28712777
CMT-50RY
259-4830
黄
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
28712786
CMT-50RB
259-4829
青
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712795
CMT-50RG
337-1059
緑
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください