三共
三共 PRAR-PRピーエスロール-95
ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
用途
自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:AA
幅(mm)
95
砥材
アルミナ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717065
PRAR95X25M-120
95
25
332-0826
120
¥
8,392
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717074
PRAR95X25M-150
95
25
332-0788
150
¥
8,392
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
28717090
PRAR95X25M-180
95
25
332-0793
180
¥
8,392
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717099
PRAR95X40M-320
95
40
332-0806
320
¥
12,944
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
28717108
PRAR95X40M-400
95
40
332-0803
400
¥
12,944
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717144
PRAR95X40M-240
95
40
332-0841
240
¥
12,944
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください