曜日別特売

呼線 蓄光タイプ

呼線 蓄光タイプ - KLEIN TOOLS呼線 蓄光タイプ - KLEIN TOOLS呼線 蓄光タイプ - KLEIN TOOLS呼線 蓄光タイプ - KLEIN TOOLS呼線 蓄光タイプ - KLEIN TOOLS

テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。
ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。
チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。

用途通線・配線作業に。トラスコ品番348-3144材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂全長(m)6.1線径(Φmm)3.9外径(Φmm)191内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2871793950550
14,820
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする