Wiha(ビーハ/ノガ)
ポジドライブブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
用途
トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種
トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス
材質
高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)
175
差込角(mm)
4
最大締付トルク(N・m)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28718045
285920
367-1983
PZ0
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718054
285921
367-1986
PZ1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718070
285922
367-1985
PZ2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください