Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
用途
トルクドライバー用交換ブレード。
材質
高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)
175
最大締付トルク(N・m)
0.5
内容量
1本
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
367-1946
367-1947
367-1948
367-1949
367-1951
367-1952
367-1987
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28718079
28595004
367-1987
T4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718088
2859015
367-1947
[[-]]1.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718097
2859020
367-1946
[[-]]2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718106
2859025
367-1951
[[-]]2.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718115
2859030
367-1948
[[-]]3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718124
2859035
367-1949
[[-]]3.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718140
2859040
367-1952
[[-]]4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください