曜日別特売

プラスブレード

プラスブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)

標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。

用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718149285910367-1961[[+]]0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
287181582859100367-1962[[+]]00
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871816728591000367-1963[[+]]000
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718176285911367-1981[[+]]1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718185285912367-1982[[+]]2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする