KLEIN TOOLS
レザーツールポーチ
Made In USAの高品質な本革製工具差しです。
リベット加工が施してあり丈夫で長くご愛用頂けます。
KLEINTOOLSのエンブレムが刻印されています。
用途
工具の携帯に。
材質
本革
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28718517
5190
348-3130
10ポケット
152
222
45
¥
20,570
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718526
5178
348-3140
8ポケット
279
254
64
¥
31,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718535
5166
348-3143
7ポケット
178
241
57
¥
29,360
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718544
5127T
348-3147
6ポケット
178
254
64
¥
20,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718560
5126
348-3139
5ポケット
152
222
51
¥
15,880
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718569
5119
348-3131
4ポケット
165
216
51
¥
10,770
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください