LEDヘッドライト”FRED”
ナイトビジョンを使用するための赤色LEDライトを搭載しています。
通常のハイローモードに加えて赤色の光の強さもハイローで調整可能です。
トラスコ品番348-8844
幅(mm)58
色マルチカム
高さ(mm)44
奥行(mm)37
電源(V)単4アルカリ乾電池(3本)付属
電源単4アルカリ乾電池(3本)付属
全光束(Lm)200
保護等級IPX4
光源白/赤
明るさ(Lm)200
最大点灯時間130時間
内容量1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。