曜日別特売

高級つめきり金属キャッチャー付き

高級つめきり金属キャッチャー付き - GREEN BELL(グリーンベル)高級つめきり金属キャッチャー付き - GREEN BELL(グリーンベル)高級つめきり金属キャッチャー付き - GREEN BELL(グリーンベル)高級つめきり金属キャッチャー付き - GREEN BELL(グリーンベル)高級つめきり金属キャッチャー付き - GREEN BELL(グリーンベル)

ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、切った爪がケースに溜まっても簡単に捨てる事ができます。
ツメヤスリをテコの上部の凹カーブ面に装着した為、凹カーブが爪の凸カーブに沿わせやすいので、さらに使いやすくなりました。

トラスコ品番354-6765材質刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング)全長(mm)92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719147G-1305
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする