曜日別特売

耐切創手袋 DEXCUT DCPー765

耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 - Weed耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 - Weed耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 - Weed耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 - Weed

軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。
高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。
通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。

用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。耐切創性X/Bゲージ数13材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1EN388規格(2016規格)4X43B内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28721326DEDCP765M1P23364-9554
1,080
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
28721344DEDCP765XL1P25.5364-9556
1,080
699
769(税込)
当日出荷
28721335DEDCP765L1P24.5364-9557
1,080
取扱い終了
代替品有
28721317DEDCP765S1P22.5364-9558
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28721335DEDCP765L1P62429897OPJ76509BDEDCP765L1P 耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き Weed 62429897耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜きWeed1双
699
税込769
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする