島田電機
島田 防爆充電式LEDヘッドライト
充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。
スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。
取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
用途
一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。
仕様
投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半
トラスコ品番
375-1777
幅(mm)
90.3
全長(mm)
90.3
高さ(mm)
52
奥行(mm)
40
電源(V)
ON/OFF 赤外線センサー付き
外径(Φmm)
40
保護等級
IP65
明るさ(Lm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28723855
EXL-201R
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください