曜日別特売

セラミックレターオープナー

セラミックレターオープナー - オートセラミックレターオープナー - オートセラミックレターオープナー - オートセラミックレターオープナー - オートセラミックレターオープナー - オートセラミックレターオープナー - オート
(1件のレビュー)

耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。
特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。
便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。
切りくずを出さずにパッと開封できます。
右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。
水に濡れてもさびない材質です。
軽量で使いやすい構造です。

材質刃:セラミック全長(mm)51縦(mm)51横(mm)36繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28723916CLO-700C-YL51イエロー368-3814
700
599
659(税込)
当日出荷
メイン画像28723925CLO-700C-PK51ピンク368-3815
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28723916
2024-03-01
用途: 定期的に
製造業

郵便開封に使用。数か月でキレが悪くなるので定期的に購入。このシリーズだと後ろにひもを通せるのでひっかけて収納でき便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする