LENOX(レノックス)
LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本)
(1件のレビュー)
より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。
水溶性なので汚れず、生分解が可能です。
用途
切断、穴あけ時に。
トラスコ品番
383-4976
材質
主成分:プロパンジオール
色
ベージュ
容量(mL)
170
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724397
68040LNX
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください