自動散水ドリップチューブセット

自動散水ドリップチューブセット - グローベン

自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。
立水栓に取り付けできます。
チューブの総延長100mの散水が可能です。
誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。

用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。トラスコ品番388-9966セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)タイプ立水栓蛇口接続適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14適合蛇口外径(Φmm)15~23距離最大対応:100m使用圧力(kPa)最適:200~300最大使用水圧(Mpa)可能:0.3内容量1セット
注意
※水圧は200kpa~300kpaの範囲でご使用ください。
※凍結の恐れがある場合は、水抜きを行い使用を中止してください。
※コントローラーを接続する立水栓・蛇口は別途ご準備してください。
※使用水は上水をご使用ください。
※Bluetooth(ブルートゥース)通信機能を搭載のスマートフォンなどが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28726427C10SK630TR
81,800
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする