レンジプレート
ガステーブルの下に敷くだけで汚れをキャッチします。
丈夫でさびにくいガルバニウム鋼板です。
ガステーブルやオーブントースターの下に敷くなど、いろいろな使い方ができます。
用途ガステーブルの下に。コーヒーメーカーの下に。オーブントースターの下に。油類のトレーに。
トラスコ品番394-3613
材質ガルバリウム鋼板
幅(mm)470
高さ(mm)5
奥行(mm)350
内容量1枚
注意
※防熱効果はありません。
ガステーブルの下に敷くだけで汚れをキャッチします。
丈夫でさびにくいガルバニウム鋼板です。
ガステーブルやオーブントースターの下に敷くなど、いろいろな使い方ができます。