ラクテム
ラクテム マグネット付六角ホルダ
六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。
用途
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
材質
本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)
取付ねじ
並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
呼び径(mm)
六角対辺(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28728904
HHMM3-8
455-9069
8
ねじ:M3
8
6
¥
960
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
28728920
HHMM4-13
455-9075
10
ねじ:M4
13
6
¥
1,152
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728929
HHMM5-17
455-9073
11
ねじ:M5
17
7
¥
1,458
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
28728938
HHMM5-19
455-9076
13
ねじ:M5
19
7
¥
1,816
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729044
HHMM4-10
455-9097
9
ねじ:M4
10
6
¥
1,020
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729060
HHMM6-21
455-9083
15
ねじ:M6
21
9.5
¥
2,334
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください