曜日別特売

ラクテム 強力マグネットリング ゴム付

ラクテム 強力マグネットリング ゴム付 - ラクテムラクテム 強力マグネットリング ゴム付 - ラクテム

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

付属品滑り止めゴム×1枚材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当タイプスイング寸法(Φmm)留め具:8リング寸法(mm)内径Φ18RoHS指令(10物質対応)対応特性強力内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28729735RMR20471-9776717垂直:820
1,574
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像28729778RMR32471-9781818垂直:3432
2,568
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする