ラクテム
ラクテム 強力マグネットリング ゴム・AKフック付
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにステンレス製のフックが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品
滑り止めゴム×1枚
材質
マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプ
スイング
リング寸法(mm)
内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28729769
RMAH20
471-9773
7
17
垂直:8
20
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28729805
RMAH32
471-9777
8
18
垂直:34
32
¥
3,454
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください