曜日別特売

ラクテム マグネット用取付プレート 両面テープ付

ラクテム マグネット用取付プレート 両面テープ付 - ラクテム

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。

材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm)厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28729814MPD2020471-9783
468
369
406(税込)
当日出荷
28729830MPD3030471-9782
636
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする