ミツヤ
スーパーホルダーマグネット付 M41882
片手で用紙を差し込むだけで、スーパーホルダー内のパイプが用紙をがっちりキープします。
紙を差し込むだけでホールドし、横にスライドするだけで紙が外れます。
レジやオフィスに便利なツールです。
トラスコ品番
471-9770
材質
異方性ラバーマグネット、本体:アルミニウム、中芯:ステンレス
長さ(mm)
75
幅(mm)
32
厚さ(mm)
14
色
シルバー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28729866
SHMG-75
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください