Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン USTハンドブラシ
外形寸法(mm)
176×65×57
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
37
耐熱温度(℃)
(食品非接触時) 121
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28525448
38911
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
ピンク
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28525457
38912
ボディ部:ポリプロピレン・ハンドル:ステンレス
緑
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28525466
38913
ボディ部:ポリプロピレン・ハンドル:ステンレス
青
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28525475
38914
ボディ部:ポリプロピレン・ハンドル:ステンレス
赤
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28525484
38915
ボディ部:ポリプロピレン・ハンドル:ステンレス
白
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28525500
38916
ボディ部:ポリプロピレン・ハンドル:ステンレス
黄
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28525509
38917
ポリプロピレン
オレンジ
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
28525518
38918
ポリプロピレン
パープル
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください