5年保存そなえようかん
長期保存なのに美味しい!どこでも気軽に食べることができるそなえようかん。
5年以上賞味期限のある商品をお届けします。
用途
榮太樓伝統の羊羹をどこでも手軽に食べれるひとくちサイズに仕立てました。
災害時においしくカロリー補給。また、保存食備蓄用にも。持ち歩きに便利な大きさです。
くつろぎのお時間に、どこででも。災害時には、おいしく手軽にカロリー補給。
災害時でも美味しいものを食べてもらいたいという思いから、北海道産小豆を使用し原料にもこだわり、なめらかな食感の美味しい羊羹にしました。
長期保存で備蓄用におすすめ。災害時でもおいしくカロリー補給できます。
種別ようかん
寸法(mm)140×40×10
質量(g)30
賞味期限2065日
原材料グラニュー糖、生餡、水飴、寒天
内容量1箱(100本)
災害時においしくカロリー補給。また、保存食備蓄用にも。持ち歩きに便利な大きさです。
くつろぎのお時間に、どこででも。災害時には、おいしく手軽にカロリー補給。
災害時でも美味しいものを食べてもらいたいという思いから、北海道産小豆を使用し原料にもこだわり、なめらかな食感の美味しい羊羹にしました。
長期保存で備蓄用におすすめ。災害時でもおいしくカロリー補給できます。
非常食 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28528074 | 1861883 | 66386479 | 1861883 |
![]() |
5年保存そなえようかん | 榮太樓總本鋪 | 1箱(30g×100本) | ¥10,000 税込¥10,800 | 注文コードが変更になりました |