販売価格(税別)¥569~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ18mm メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ18mm (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 木質系ボードなどにメラミン含侵シートを熱圧一体成型した優れた表面特性を持つ低圧メラミン化粧板です。 玄関収納、壁面収納、戸棚、キッチン、リビングのキャビネット、ロッカー、各種棚板など、お好みのサイズで自由にお作りできます。 注文コード28528939 厚さ(mm)18 基材パーティクルボード 表面低圧メラミン サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。 ※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。 ※個人宅、現場納品の場合は配送不可のためキャンセルとなります。 ※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。 ※耐荷重は目安です。保証値ではありません。また、自重によるたわみが発生します。 ※棚板長さ800mm以上の場合、中間に仕切・ブラケットの使用を推奨します。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 北海道地方 1 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 沖縄地方 1 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 離島 1 お送りできません 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 集成材 HOJO 税込¥16,478~ ¥14,980~ パイン集成材(アカマツ)1200×210×12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,901 ¥1,728 バスケットへ ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,001 ¥1,819 バスケットへ プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,351 ¥2,137 バスケットへ クリエイトボード パイン アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,101 ¥1,910 バスケットへ ビニール R自在見切縁 R付コーナー役物 創建 税込¥505~ ¥459~ ビニール R自在見切縁 コ型 創建 税込¥2,858~ ¥2,598~ ビニール R自在見切縁 下がり壁用 創建 税込¥4,838~ ¥4,398~ ビニール R自在見切縁 目透かし型 創建 税込¥4,398~ ¥3,998~ ビニール コ型見切縁 創建 税込¥285~ ¥259~ ビニール コ型見切縁 ドア枠・天井廻り 創建 税込¥472~ ¥429~ ビニール サッシ見切り・床見切り 創建 税込¥736~ ¥669~ ビニール 下がり壁用見切縁 創建 税込¥901~ ¥819~ ビニール 勾配見切 創建 税込¥758~ ¥689~ ビニール 壁付け型見切縁 創建 税込¥428~ ¥389~ ビニール 換気見切 創建 税込¥1,648~ ¥1,498~ ビニール 目透かし型見切縁 創建 税込¥384~ ¥349~ ビニール 間仕切見切 創建 税込¥978~ ¥889~ ビニール コ型見切縁 創建 税込¥571~ ¥519~ ハピアベイシス回り縁溝付 DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥6,598~ ¥5,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材棚板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品