タカショー
マーメイド 500 ポンプ 噴水セット
水辺を手軽に楽しく華やかに演出できる、噴水セットです。
付属のパーツで2種類の噴水パターンから選択可能。
種別
噴水セット
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約0.55
電圧(V)
100
消費電力(W)
約9.7
コード全長(m)
約2
最大揚程(m)(50/60Hz)
約0.9/約1.1
最大流量(L/min)(50/60Hz)
約7.9/約9.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ポンプ本体:約5.2×7.1×7.6
組立時間
約20分未満(取扱説明書に記載されている必要人員(1人)で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)
使用場所
屋外
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529377
PTM-500S
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください